曜日別特売

STYLE DIYペンキ ペイントツールキット

STYLE DIYペンキ ペイントツールキット - ニッペホームプロダクツSTYLE DIYペンキ ペイントツールキット - ニッペホームプロダクツSTYLE DIYペンキ ペイントツールキット - ニッペホームプロダクツSTYLE DIYペンキ ペイントツールキット - ニッペホームプロダクツSTYLE DIYペンキ ペイントツールキット - ニッペホームプロダクツSTYLE DIYペンキ ペイントツールキット - ニッペホームプロダクツSTYLE DIYペンキ ペイントツールキット - ニッペホームプロダクツSTYLE DIYペンキ ペイントツールキット - ニッペホームプロダクツ

ペイントに必要なハケ・ローラー、マスカーなどが一式揃った初心者や女性にも使いやすい便利なセットです。
はじめての方にうれしい、こだわりの道具6点セット。
STYLE DIYペンキ 2kg/4kgとペイントツールキットでオールインワンになっているので、初めてのペイントでもすぐに始めることができます。

用途塗装時に使用する道具のセット品トラスコ品番532-9725セット内容マスキングテープ24mm×18m2個、マスカー1000mm×25m、ハケ50mm、ローラーハンドル主な用途塗装用内容量1個(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074206074976124865251
3,172
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする