セコ・ツールズ・ジャパン
Xヘッドインサート
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420781
XSE550E10100D2CZ4
508-9455
【APMXS】12【CZCMS】E10
18.7
10
9.7
¥
9,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07420790
XSE550E12120D2CZ4
509-2641
【APMXS】14.4【CZCMS】E12
22.1
12
11.7
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください