三菱電機
FW-Vシリーズ用オプション 増設バッテリユニット
仕様
FW-Vシリーズ用増設バッテリユニット
H
502
寸法D1(mm)
635
寸法D2(mm)
(配線スペース)1200
寸法W(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07443671
FW-SEB-D
¥
672,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください