曜日別特売

アームカバーサムホールTYPE”氷撃α”

アームカバーサムホールTYPE”氷撃α” - リベルタアームカバーサムホールTYPE”氷撃α” - リベルタアームカバーサムホールTYPE”氷撃α” - リベルタアームカバーサムホールTYPE”氷撃α” - リベルタアームカバーサムホールTYPE”氷撃α” - リベルタアームカバーサムホールTYPE”氷撃α” - リベルタアームカバーサムホールTYPE”氷撃α” - リベルタ

先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。
温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。
遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。
冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。

素材複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%特性冷感・消臭・吸水速乾内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
上腕周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444161FTAC-25151302683-7474S20~22
4,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444179FTAC-25151304683-7460L24~26
4,800
取扱い終了
代替品有
07444170FTAC-25151303683-7468M22~24
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07444179FTAC-2515130458071661FTAC-25151646FTAC-25151304 アームカバーサムホールTYPE”氷撃α” リベルタ 58071661アームカバーサムホールTYPE”氷撃α”リベルタ1双
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする