曜日別特売

アルミ製バタフライバルブ

アルミ製バタフライバルブ - KITZ(キッツ)

一般設備用バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032の規格をすべて満足する製品で、幅広い用途に対応できます

材質ADC12バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07443795G-10BJUSE65537-5132【面間】46【高さ】157【ハンドル】8065
30,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
07443811G-10BJUSE100537-4349【面間】52【高さ】177【ハンドル】110100
45,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
07443820G-10BJUSE80537-4135【面間】46【高さ】167【ハンドル】8080
35,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする