円筒ころ軸受 NJ304

円筒ころ軸受 NJ304 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 NJ304 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 NJ304 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 NJ304 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 NJ304 - NACHI(不二越)

・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

仕様●Fw:28.5●保持器:プレス保持器形状NJ形外径D(Φmm)52内径d(Φmm)20呼び番号304基本動定格荷重Cr(N)21400基本静定格荷重Cor(N)17300軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑15000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07446358NJ304
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする