曜日別特売

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体 - 3M(スリーエム)取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体 - 3M(スリーエム)取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体 - 3M(スリーエム)取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体 - 3M(スリーエム)

フチ裏までしっかり汚れを落とします。
親水化剤を配合し、防汚機能を高めました。
さらに除菌効果をプラスしました。
1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。

用途トイレ掃除に。付属品取り替え用スポンジ:3個、ハンドル:1本トラスコ品番632-8179材質スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系)、親水化剤、クエン酸、ハンドル:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)334幅(mm)85厚さ(mm)25ブルーケース無し繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444949T-557-3H EX
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする