OSG(オーエスジー)
アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)
非鉄金属(アルミなど)の加工に最適です。
用途
呼び×2.5倍までの止まり穴加工用。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物ダイカストなどの非鉄金属。
トラスコ品番
201-3363
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
シャンク径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
8
精度
OH2
表面処理
ノンコーティング
食付
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07444486
EX-AL-SFT-STD-M6X1
¥
1,540
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください