設定情報
販売価格(税別)¥26,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 フェスタⅡ

【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 フェスタⅡ ニチベイ

※【色柄見本】フェスタ?

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 フェスタⅡ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。フェスタⅡはコットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の生地です。

注文コード07450375 オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~3050 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認 操作位置右/左 納まり単窓、右寄せ/左寄せ サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※バトンの長さは「取付高さとバトン長さ」に準じます
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※バランスウェイト部は標準の組み合わせとなります
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする