設定情報
販売価格(税別)¥27,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 プレト(遮光)

【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 プレト(遮光) ニチベイ

※【色柄見本】プレト

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 プレト(遮光) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレトは横糸に太い糸を織り込み立体感と光沢感を持たせた遮光生地です。

注文コード07450391 オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~4000 取付高(mm)300~5500 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認 操作位置右/左 納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※回転操作棒・開閉コードの長さは「取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ」に準じます
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※バランスウェイト部は標準の組み合わせとなります
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする