ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット)

ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット) ダルトン ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット) ダルトン ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット) ダルトン ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット) ダルトン ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット) ダルトン ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット) ダルトン ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット) ダルトン ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット) ダルトン

加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。
どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。
素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。
細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。

用途棚受けの金具 付属品取付用ビス×3 材質アルミニウム 棚受け金具L型棚受け 内容量1個
注意
※材質の特性上、表面加工やサイズに個体差があります。
※表面のムラは研磨時に発生するものです。予めご了承ください。
※本製品を設置する際には、設置場所にご注意ください。
※ネジは必ずしっかりと固定してください。
※定期的にネジに緩みがないかご確認ください。
※本製品にぶら下がったり、体重をかけないでください。
※本製品を長時間濡れたまま放置しないでください。腐食、劣化の原因となります。
※棚板用のビスは付属しません。棚板の材質や厚さにあった市販のビスをお買い求めください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
Y-0535-10 07456876
Y-0535-10 07456876
07456876 Y-0535-10 10 100 100×30
オープン
1,000
1,100 (税込)
9日以内出荷

返品不可
Y-0535-12 07456885
Y-0535-12 07456885
07456885 Y-0535-12 12 125 125×30
オープン
1,200
1,320 (税込)
10日以内出荷

返品不可
Y-0535-14 07456901
Y-0535-14 07456901
07456901 Y-0535-14 14 140 140×30
オープン
1,400
1,540 (税込)
14日以内出荷

返品不可
Y-0535-19 07456910
Y-0535-19 07456910
07456910 Y-0535-19 19 195 195×35
オープン
1,800
1,980 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする