ダルトン
TINY KITCHEN TOOL COFFEE(タイニーキッチンツールコーヒー)
本格的な作りの極小キッチンツールシリーズ。
大切な家族や仲間と、種類別にキーチェーンとして使うのをオススメします。
あなたの個性を引き立てます。
用途
キーチェーンなど
材質
18-8ステンレススチール
タイプ
COFFEE
フィルターサイズ(mm)
L37
サイズ(mm)
スコップ:L54、ステンシル:L37
内容量
1セット(3個)
注意
※本製品は玩具ではありません。
※本製品は鋭利な箇所があります。手や指を切らぬようご注意ください。
※小さなお子様の手の届かない場所で使用、保管してください。
※小さなお子様やペットの誤飲にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07458730
K20-0167COS
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください