LEDダイヤモンドティンセルトナカイ

LEDダイヤモンドティンセルトナカイ - アルファ[販促]LEDダイヤモンドティンセルトナカイ - アルファ[販促]

モチーフの中のLEDが輝き、ダイヤモンドのような煌めきが目を引きます!

仕様●点滅8パターン(常点含む)●組立式●連結不可●屋内仕様コード:クリア消費電力(W)10コード長さ(m)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×65.5×29.3球数500球内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460209TG5-0079
68,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする