曜日別特売

ワイヤレスチャイムセット

ワイヤレスチャイムセット - リーベックスワイヤレスチャイムセット - リーベックスワイヤレスチャイムセット - リーベックスワイヤレスチャイムセット - リーベックスワイヤレスチャイムセット - リーベックスワイヤレスチャイムセット - リーベックスワイヤレスチャイムセット - リーベックス

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。
デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。
屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)
送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。
受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。
送信機、受信機とも増設は出来ません。
音量調節はできません。
1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)

用途
各お部屋間の呼び出しに。
お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。
受付などの呼び出しボタンに。
玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能)
仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン)付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売)本体質量(g)【送信機】30【受信機】59寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33音量約80dB(音量調節無し)電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属))電源タイプ電池式設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用)送受信周波数(MHz)315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460227LCW5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする