曜日別特売

PORCELAIN 3 PRONG HOOK(ポーセリン3プロングフック)

PORCELAIN 3 PRONG HOOK(ポーセリン3プロングフック) - ダルトンPORCELAIN 3 PRONG HOOK(ポーセリン3プロングフック) - ダルトンPORCELAIN 3 PRONG HOOK(ポーセリン3プロングフック) - ダルトン

いつの時代も愛されるクラシック
古くから欧米のホテルやバスルームで愛されてきたかの様な、タイムレスなデザインのポーセリン製ハードウェア。
クラシックで温かみのある質感に心落ち着きます。自然体で気取らないフォルムは日常の風景に溶け込み、清潔感と豊かさを加えてくれます。
なんて事のない日々のルーティンに少しの癒しを。

用途リビング、キッチン、脱衣所や洗面所など付属品取付用ビス×2材質ポーセリンタイプ3PRONG寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×231×52内容量1個
注意
※本製品は磁器製のため、ネジを締めるときの強い衝撃や負荷で破損する可能性があります。
※下穴をあけた後に電動ドライバーは使用せず、手動ドライバーで締め込んで下さい。
※特に最後のネジの締め付けにはご注意下さい。
※ネジに緩みがないか確認の上、ご使用下さい。
※木材を使用した壁面の取付けネジを付属していますが、それ以外の壁面に設置する際は、壁の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意下さい。(
※工具は付属しておりません)
※本製品の設置後は、ぶら下がったり、無理な荷重をかけないで下さい。
※本製品に強い衝撃をあたえないで下さい。
※破損した際は直ちにご使用をおやめ下さい。
※小さなお子様やペットのいる環境下での使用は思わぬ事故に繋がる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。
※フックに掛けたものを引っ張らないで下さい。
※定期的に各部のネジに緩みがないか確認して下さい。ガタつきが生じた場合は、取付け時と同様の方法で締め直して下さい。
※製造工程上小さな穴(ピンホール)が生じる場合があります。こちらは製品の特性としてご了承ください。
※商品の背面のロゴは製造工程上擦れてしまうものがあります。製品の特性としてご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07457025Y-0617/3
オープン
1,600
1,760(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする