曜日別特売

LAND OVAL PLATE(ランドオーバルプレート)

LAND OVAL PLATE(ランドオーバルプレート) - ダルトンLAND OVAL PLATE(ランドオーバルプレート) - ダルトンLAND OVAL PLATE(ランドオーバルプレート) - ダルトンLAND OVAL PLATE(ランドオーバルプレート) - ダルトン

スタンダードを追求したテーブルウェア
スタンダードを追求したテーブルウェア"LAND WARM STONEWARE"シリーズ。
厚みと重みがしっかりとあり、古き良きダイナーを彷彿とさせます。
料理を引き立てるシンプルなデザインと、ストーンウェアならではの暖かみのある風合いが心地よく、日常的に愛用できる食器です。
飲食店の食器としても利用できるほどの充実のラインナップで、テーブルコーディネートも楽しみたい。

用途
食器
大皿やワンプレートランチなどのお皿に
材質ストーンウェア(耐熱温度差150℃)質量(g)1300タイプ350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×360×248内容量1箱(4個)
注意
※急激な温度変化は破損の原因となります。
※製造工程上、色やサイズ、形状に個体差があります。また、表面に波打ち凹凸や釉ダレがみられる場合があります。
※材質の性質上、黒点や釉薬上の凹み(ピンホール)等が見られる場合があります。また、ご使用中に貫入がみられる場合があります。製品の特性としてご理解ください。
※タワシ・磨き粉のご使用はキズの原因となりますのでおやめください。
※本製品に破損が生じた際は、直ちにご使用をおやめください。
※オーブン・電子レンジ・食器洗浄機:可
※直火:不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458547M-0591-350
オープン
8,800
9,680(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする