キズノン目皿ポットクリーナー3P(スリム)

キズノン目皿ポットクリーナー3P(スリム) - キクロンキズノン目皿ポットクリーナー3P(スリム) - キクロンキズノン目皿ポットクリーナー3P(スリム) - キクロンキズノン目皿ポットクリーナー3P(スリム) - キクロンキズノン目皿ポットクリーナー3P(スリム) - キクロンキズノン目皿ポットクリーナー3P(スリム) - キクロンキズノン目皿ポットクリーナー3P(スリム) - キクロン

男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とす専用クリーナーです。
通常のトイレクリーナーよりも直径が小さい為、目皿の細い所に届きます。
衛生陶器よりも柔らかかい樹脂研磨粒子を配合しており、傷を付けにくく尿石などの汚れを落とします。
水切れのいいスポンジを採用しており、水跳ねも少なくラクに洗浄できます。
柄に抗菌剤を練りこんでおり、衛生的にご使用できます。

用途
男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とし用。
目皿を洗浄の際、水の飛び散りが気になる方に最適です。
小便器の汚れが気になるが、キズを極力付けずに洗浄したい方に最適です。
トラスコ品番682-6720材質クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布)、ポリウレタン 、柄/ポリプロピレン長さ(mm)260幅(mm)37ブルー高さ(mm)260奥行(mm)30ケース無し繰り返し・詰め替え対応内容量1袋
注意
※本品はトイレ清掃専用です。
※洗浄物の素材によりキズがつく場合があります。
※強酸・アルカリ洗剤は、素材の劣化や変色を引き起こす可能性がありますので、ご注意ください。
※無理に押したりネジ入れた場合破損の原因となります。
※清掃後、洗剤を残さぬよう水洗い・乾燥を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461250D-300
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする