クールワン折りたたみ保冷ボックス

クールワン折りたたみ保冷ボックス - ワコンクールワン折りたたみ保冷ボックス - ワコンクールワン折りたたみ保冷ボックス - ワコンクールワン折りたたみ保冷ボックス - ワコンクールワン折りたたみ保冷ボックス - ワコンクールワン折りたたみ保冷ボックス - ワコンクールワン折りたたみ保冷ボックス - ワコンクールワン折りたたみ保冷ボックス - ワコン

外装に硬質プラスチックを採用しており、折畳・組立時に断熱材が摩耗しないので、長期的な使用でも断熱性能が落ちません。
洗浄でき、衛生的です。
内部はウレタンを注入しています。
組立時間は僅か9秒で、素早く組立できます。

用途冷凍・チルド・ドライ配送に。トラスコ品番450-8374材質耐寒ポリプロピレン/ポリエチレン/樹脂(EPU)幅(mm)530グレー高さ(mm)367奥行(mm)366容量(L)37最大積載荷重(kg)20折りたたみ寸法(mm)530×366×191有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)460×296×285内容量1個
注意
※組立時の状態で短側面を強く引っ張る行為は破損の原因となります。
※保冷剤は別途キプクルKCULをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460455COG-10
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする