曜日別特売

クーラーボックス ギャラシー

クーラーボックス ギャラシー - サンカクーラーボックス ギャラシー - サンカクーラーボックス ギャラシー - サンカクーラーボックス ギャラシー - サンカ
(1件のレビュー)

ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

ホワイト内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462738SGS-14WH13.5375270280-545-3504
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07462747SGS-25WH24.5480300320-545-2021
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07462756SGS-36WH36590294372-545-3501
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
07462765SGS-8WH7.6290200273-613-4072
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60064561SGS-8WH【ワケあり】7.6290200273※理由あり(未使用・未開封)613-4072
オープン1,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 接着剤の保管

主に木工用接着剤の冬季凍結予防に使っています。
500ml程度の接着剤が立てて収まるサイズが丁度良く、夜に0℃近くになる工房でも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする