スカイカット(プラスチック用)

スカイカット(プラスチック用) - ハウスビーエム

お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。

用途プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。トラスコ品番809-5072材質刃先:超硬チップ刃数80穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)203適合材プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463727PC203
20,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする