JEJアステージ
クーラーボックス アイセル サンドベージュ
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。
付属で肩掛けベルト付です。
用途
アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス
材質
本体・フタ:ポリプロピレン
色
サンドベージュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464208
ISL-35SB
616-8196
299
363
630
35
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07464217
ISL-45SB
616-8200
359
383
635
46
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください