KITZ(キッツ)
ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型
小型、高性能のニ-ドルバルブです
材質
SUS316SS
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460805
UN3-AP-2
424-3647
【面間】40
【高さ】59
【ハンドル】40
¥
21,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460821
UN3-AP-3
424-5210
【面間】45
【高さ】64
【ハンドル】40
¥
27,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460830
UN3-AP-4
424-5191
【面間】55
【高さ】79
【ハンドル】50
¥
29,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材