ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKW型

ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKW型 - KITZ(キッツ)
トラスコ品番682-8813材質SCS13寸法L(mm)【面間】73寸法H(mm)【高さ】49寸法D(mm)【ハンドル】60接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461040UTFKW-3/4B
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする