KITZ(キッツ)
ステンレス製ねじ込みボール UTHM型
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
トラスコ品番
424-3691
材質
SCS14
寸法L(mm)
【面間】60
寸法H(mm)
【高さ】47
寸法D(mm)
【ハンドル】100
接続
ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460945
UTHM1/2
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材