家原ライト工業
オイルゲージM形
金属製のため、破損の心配がありません。
液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質
本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック
寸法E(mm)
12
耐圧(MPa)
1.5(40℃)
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463368
10105000
551-2529
53
20.5
取付:G1-1/4
46
¥
8,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463377
10106000
551-2534
62
20.5
取付:G1-1/2
54
¥
11,660
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
07463386
10107000
551-2535
77
21
取付:G2
67
¥
15,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください