家原ライト工業
オイルゲージMG形
金属製のため、破損の心配がありません。
液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質
本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス
厚さ(mm)
22
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
12
耐圧(MPa)
1.5(40℃)
耐熱温度(℃)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463395
10115000
551-2537
53
取付:G1-1/4
46
53
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463411
10116000
551-2540
62
取付:G1-1/2
54
62
¥
12,020
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
07463420
10117000
551-2538
77
取付:G2
67
77
¥
16,620
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください