3M(スリーエム)
コマンドフックカラー
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません。)
壁面を傷めません。
用途
平面壁への収納、一時置きに。
材質
フック:ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤
材質(フック)
ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
色
縦(mm)
トラスコ品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465179
CMD-SN
0.45
ニッケルサテン
65
654-7800
フック1個、タブ(S)2枚
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
07465188
CMD-SM
0.45
マットブラック
65
654-7796
フック1個、タブ(S)2枚
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
07465197
CMD-WN
1.8
ニッケルサテン
100
654-7797
フック1個、タブ(L)1枚
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465206
CMD-WM
1.8
マットブラック
100
654-7795
フック1個、タブ(L)1枚
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465215
CMD-MN
1.3
ニッケルサテン
95
654-7798
フック1個、タブ(M)2枚
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
07465231
CMD-MM
1.3
マットブラック
95
654-7801
コード用フック(S)4個、クリアタブ(S)6枚
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください