クリンジンキ F 420mL

クリンジンキ F 420mL - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

亜鉛末防食塗料
一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです。
超微粉の金属亜鉛が電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
環境対応Fシリーズは、有機溶剤中毒予防規則非該当を実現しました。
トルエン、キシレン等を含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品と比べほとんど変わりません。

用途
船舶、貯槽、橋梁、港湾施設、ドック設備等の防錆防食
鉄道設備、発送電施設、建設、車両等の防錆防食
亜鉛メッキ面のスリキズ、焼け、しみ汚れへの化粧補修
亜鉛メッキ部の切断、溶接、設置作業時のキズ等への防食補修
建設用足場の亜鉛メッキ防食補修
成分亜鉛粉、脂肪族系溶剤、アルミニウム粉、エタノールトラスコ品番675-9451灰色容量(mL)420主な用途船舶危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性耐食危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07464305000453
2,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする