曜日別特売

スパイラルタップ

スパイラルタップ - OSG(オーエスジー)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック、マグネシウム合金鋳物トラスコ品番822-4184材質高バナジウムハイスピッチ(mm)0.4呼び寸法M2表面処理ノンコーティング内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462851EX-LT-SFT-OH1-M2 X 0.4 X 80
5,410
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする