OSG(オーエスジー)
ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼等
トラスコ品番
201-3495
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M10
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
8.75
ねじ長さ(mm)
18
精度
OH3
表面処理
ホモ処理
食付
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462860
EX-SUS-SFT-STD-M10X1.25
¥
2,790
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください