南榮工業
サイクルハウス
簡易的な組立・設置で自転車収納や倉庫として使用できます。
愛車を雨、ホコリからしっかり守ります。
用途
自転車・バイクなどの車庫として
多目的用途に利用
材質
パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:PVC塩化ビニール UV耐候仕様(高耐久ターポリン)
色
ブラック
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
収容数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461381
SN3BKTFR
535-7726
1570
1800
940
2台
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461390
SN4BKTFR
535-7719
1650
2200
1560
3台
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください