微差圧計 DG93

微差圧計 DG93 - 長野計器

エアベントを標準仕様としています。

用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)4圧力導入口Rc1/4内容量1個
注意
※基準圧は2ヵ所の圧力の基準となる方の圧力、または変動の少ない方の圧力をいい、片耐圧とは、最大過差圧をいいます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07474288DG93-173 4KPa
263,500
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする