tesa(テサ/テサテープ)
マスキングテープ 4302
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。
基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。
塗装面への糊残りがありません。
用途
高温耐熱塗装のマスキングに。
自動車ボディー塗装時のマスキングに。
厚さ(mm)
0.17
色
白
長さ(m)
50
基材
クレープ紙
粘着剤
ゴム系
主な用途
車用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
はがせる
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476668
4302-19-50
135-3760
19
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07476677
4302-25-50
135-3764
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07476686
4302-38-50
135-3775
38
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07476695
4302-50-50
135-3776
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください