tesa(テサ/テサテープ)
クレープマスキング粘着テープ 4309
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。
比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。
水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途
120℃までの中温用マスキングテープ。
自動車等の塗装補修用などに適しています。
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
120
基材
クレープ紙
粘着剤
天然ゴム
主な用途
車用
内容量
1巻
注意
※個包装仕様ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476966
4309 PV1 15MMX50M
651-0412
15
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07476975
4309 PV1 19MMX50M
651-0415
19
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07476991
4309 PV1 25MMX50M
651-0414
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07477000
4309 PV1 50MMX50M
651-0413
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください