曜日別特売

耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571

耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 - アンセル耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 - アンセル耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 - アンセル耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 - アンセル耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 - アンセル耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。
FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。
次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。
手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能

用途
鋭利な部品の組み立ておよび点検
金属部品の取り扱い
メンテナンス
材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0748287111-571-7577-4053S6.516.6
3,380
2,398
2,638(税込)
当日出荷
0748288011-571-8577-4051M717
3,380
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
0748288911-571-9577-4052L7.518.6
3,380
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
0748289811-571-10577-4050XL7.720
3,380
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする