ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ

ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ - ペベオウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ - ペベオウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ - ペベオウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ - ペベオウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ - ペベオウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ - ペベオウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ - ペベオウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ - ペベオ
(1件のレビュー)

壁をアートする。
水性アクリルペイント。
ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント
- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)
乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる)
塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)

用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久内容量1本
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07480545256001594-2585アイボリーベージュ
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07480561256002594-2572プライマリーイエロー
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像07480570256003594-2573ゴールデンイエロー
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480579256004594-1076ブライトオレンジ
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07480588256005594-1071バーミリオンレッド
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像07480597256006594-2587マゼンタレッド
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像07480606256007594-2582カーマインレッド
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像07480615256008594-1074チリアンピンク
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480631256009594-1073コバルトバイオレット
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480640256010594-1078ウルトラマリンブルー
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480649256011594-1087コバルトブルー
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480658256012594-2583シアンブルー
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480667256013594-2593ターコイズブルー
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480676256014594-2577ダックグリーン
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480685256015594-2557ブライトグリーン
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480701256016594-2574パーマネントグリーン
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480710256017594-2565ブライトピンク
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480719256018594-1069イエローオーカー
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480728256019594-2576ローシェンナ
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480737256020594-2567バーントシェンナ
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480746256021594-1068ローアンバー
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480755256022594-1072バーントアンバー
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480771256023594-2570ウォームグレイ
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480780256024594-1070アイボリーブラック
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07480789256025594-2563パーマネントホワイト
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07480798256026594-2566フルレセントイエロー
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メイン画像07480807256027594-2569フルレセントオレンジ
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メイン画像07480816256028594-1081フルレセントピンク
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07480825256029594-2591フルレセントグリーン
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メイン画像07480841257001594-1077アイボリーベージュ
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480850257002594-2590プライマリーイエロー
4,300
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メイン画像07480859257004594-2564ブライトオレンジ
4,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480868257005594-2579バーミリオンレッド
4,300
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メイン画像07480877257006594-1086マゼンタレッド
4,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480886257009594-2568コバルトバイオレット
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480895257010594-2575ウルトラマリンブルー
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480911257012594-2595シアンブルー
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480920257013594-1082ターコイズブルー
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07480929257014594-2561ダックグリーン
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480938257015594-1079ブライトグリーン
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07480947257016594-2571パーマネントグリーン
4,100
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メイン画像07480956257017594-1085ブライトピンク
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480965257018594-2559イエローオーカー
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480981257019594-2580ローシェンナ
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480990257022594-2589バーントアンバー
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07480999257023594-2558ウォームグレイ
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像07481008257024594-2588アイボリーブラック
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07481017257025594-2581パーマネントホワイト
4,100
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メイン画像07481026257026594-2562フルレセントイエロー
5,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メイン画像07481035257027594-2592フルレセントオレンジ
5,600
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07480615
2025-04-10
用途: ドア チェストなど家具塗り
opposite卸売・小売業

水を1割混ぜて塗れば 一度塗りで色味もしっかりしてて
普通のペンキより垂れにくく塗りやすいです。大容量があれば嬉しいのですが、コストはかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする