Gedeo 型取り用粘土 シリガム

Gedeo 型取り用粘土 シリガム - ペベオGedeo 型取り用粘土 シリガム - ペベオGedeo 型取り用粘土 シリガム - ペベオGedeo 型取り用粘土 シリガム - ペベオGedeo 型取り用粘土 シリガム - ペベオGedeo 型取り用粘土 シリガム - ペベオGedeo 型取り用粘土 シリガム - ペベオGedeo 型取り用粘土 シリガム - ペベオ

混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。
(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。
主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。
シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。
セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)

用途造形用材質ポリオルガノシロキサン、顔料危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07478470766309557-2392
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07478479766329557-2391
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする