曜日別特売

グランドパッキン 水・油ポンプ用

グランドパッキン 水・油ポンプ用 - 日本バルカー

柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。
比較的多彩な流体に適合します。
主として回転ポンプに使用します。

用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。材質炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。長さ(m)3速度20(m/s)最高使用温度(℃)200適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ特性柔軟圧力(MPa)1内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074763616201-030030850-520633
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
074763706201-040030850-520744
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
074763796201-060030850-520966
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
074763886201-065030850-52106.56.5
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
074763976201-080030850-521188
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
074764066201-095030850-52129.59.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074764156201-100030850-52131010
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
074764316201-110030850-52141111
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
074764406201-125030850-521512.512.5
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
074764496201-200030850-52192020
オープン
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする