グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用

グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 - 日本バルカー

焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。
PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。
主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。

用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆したグレー長さ(m)3最高使用温度(℃)200適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074764586234-080030850-523988
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
074764676234-125030850-524312.512.5
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする