TDT(田野井)
Tスパイラルタップ TSP
メートルねじ用です。
用途
止まり穴加工用。
トラスコ品番
560-1475
材質
HSSV
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M4
シャンク径(Φmm)
5
下穴径(Φmm)
3.5
ねじ長さ(mm)
7
精度
GT6
食付き部の山数
2.5
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
GT
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477377
TSPM4X0.5GT6
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください