曜日別特売

キーボックス シリンダー錠式

キーボックス シリンダー錠式 - TANNERキーボックス シリンダー錠式 - TANNERキーボックス シリンダー錠式 - TANNERキーボックス シリンダー錠式 - TANNERキーボックス シリンダー錠式 - TANNER

ローコストタイプ
ディスクシリンダー錠式キーボックス

トラスコ品番683-2613材質アイボリー高さ(mm)415タイプディスクシリンダー錠式奥行(mm)53間口(mm)200ホルダー数15個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07477517OC-15
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする