Mutual コングレスケース A4タテ

Mutual コングレスケース A4タテ - リヒトラブMutual コングレスケース A4タテ - リヒトラブMutual コングレスケース A4タテ - リヒトラブMutual コングレスケース A4タテ - リヒトラブMutual コングレスケース A4タテ - リヒトラブMutual コングレスケース A4タテ - リヒトラブMutual コングレスケース A4タテ - リヒトラブMutual コングレスケース A4タテ - リヒトラブ

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。フタは本体色に馴染む透明グレー。見出し付き。空押し加工のロゴ入り。フタが大きく開いて、書類の出し入れがスムーズ。A4クリヤーホルダーが収納できるサイズ。リュックやトートバッグでも出し入れしやすいタテ型。

材質本体・フタ:ポリプロピレン、見出し紙:上質紙、見出しカバー:PETサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×22×317収納枚数(枚)コピー用紙約150内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体07503627A2072-4テラコッタオレンジ
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体07503636A2072-5マットイエロー
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体07503645A2072-7ディープグリーン
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体07503661A2072-11スレートブルー
780
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体07503670A2072-14ライトブルー
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体07503679A2072-16アイボリー
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする