単式スラスト玉軸受 2913

単式スラスト玉軸受 2913 - NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2913 - NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2913 - NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2913 - NACHI(不二越)

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。

仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)90内径d(Φmm)65幅T(mm)20呼び番号2913基本静定格荷重Coa(N)129000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074940462913
7,320
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする