UVEX(ウベックス)
サングラス uvex sportstyle 228
上下のフレームは着脱可能で3つのスタイルが楽しめます。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
155
幅(mm)
140
高さ(mm)
65
機能
曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
可視光線透過率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483108
5320672206UVEX
675-9263
22
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483117
5320678206UVEX
675-9275
20
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください