曜日別特売

サングラス uvex sportstyle 802 調光

サングラス uvex sportstyle 802 調光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 802 調光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 802 調光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 802 調光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 802 調光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 802 調光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 802 調光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 802 調光 - UVEX(ウベックス)

紫外線に反応し自動的に明暗変化する調光レンズです。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。

材質ポリカーボネート長さ(mm)150幅(mm)140高さ(mm)45機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像074831785308722201UVEX675-926617-77
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メイン画像074831875308728801UVEX675-927017-78
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする