曜日別特売

サングラス uvex sportstyle 235偏光

サングラス uvex sportstyle 235偏光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 235偏光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 235偏光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 235偏光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 235偏光 - UVEX(ウベックス)サングラス uvex sportstyle 235偏光 - UVEX(ウベックス)

不快な眩しさや反射を防ぐ偏光レンズです。
オーバーサイズのレンズは広い視野を確保します。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。

材質ポリカーボネート長さ(mm)170幅(mm)145高さ(mm)57機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074831355330322240UVEX675-92649
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
074831265330322230UVEX675-927710
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする