UVEX(ウベックス)
サングラス uvex sportstyle 237
オーバーサイズのレンズは広い視野を確保します。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
165
幅(mm)
142
高さ(mm)
57
機能
曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
可視光線透過率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483151
5330582016UVEX
675-9276
12
¥
9,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483160
5330582216UVEX
675-9274
19
¥
9,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483169
5330588816UVEX
675-9267
14
¥
9,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください