日本バルカー
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用
熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
長さ(m)
3
適合流体
水、油、ケミカル流体
特性
耐薬品
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476476
7202-095030
850-5301
主として黒鉛とPTFE
9.5
黒
9.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07476485
7202-100030
850-5302
主として黒鉛とPTFE
10
黒
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07476501
7202W-030030
850-5311
主としてPTFE繊維
3
白
3
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07476510
7202W-080030
850-5316
主としてPTFE繊維
8
白
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください