ヴィトレア160

ヴィトレア160 - ペベオヴィトレア160 - ペベオヴィトレア160 - ペベオヴィトレア160 - ペベオヴィトレア160 - ペベオヴィトレア160 - ペベオヴィトレア160 - ペベオヴィトレア160 - ペベオ

家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。

用途ガラス用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性内容量1個
注意
※焼成後、オーブン庫内の温度を十分に下げてから扉を開けるようにしましょう。また、焼成温度が160度と低温のため、特に耐熱ガラスの必要はありません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07479215756461593-8359
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メイン画像07479231757461593-8348
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07479240758462593-9849
6,800
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メイン画像07479249111001593-9855
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479258111002593-8371
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479267111003593-8343
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479276111004593-9853
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479285111005593-8344
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479301111030593-8353
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479310111021593-8354
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479319111006593-8373
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479328111007593-8361
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479337111031593-8345
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479346111022593-8374
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479355111008593-9856
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479371111011593-8360
800
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07479380111032593-9847
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479389111013593-8356
800
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07479398111012593-8369
800
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07479407111033593-9846
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479416111018593-8346
800
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07479425111019593-8366
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479441111020593-8365
800
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07479450112030593-9859
800
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07479459112033593-8357
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479468112036593-8363
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479477112038593-9851
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479486112039593-8352
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479495113066593-9850
800
719
791(税込)
当日出荷
メイン画像07479511113067593-8367
800
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする