ペベオ
ポーリングメディウム入り アクリル絵具118ml
0
用途
フルイドアート用
材質
アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07479791
524611
プライマリーイエロー
594-3161
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479800
524612
オレンジ
594-3172
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479809
524613
マゼンタレッド
594-3166
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479818
524614
ディープマゼンタ
594-3153
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479827
524615
ポートレートピンク
594-3171
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479836
524616
ライトバイオレット
594-3169
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479845
524617
シアンブルー
594-3156
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479861
524618
ターコイズブルー
594-3158
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479870
524619
アクアグリーン
594-3164
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479879
524620
ブライトグリーン
594-3157
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479888
524621
ダークグレイ
594-3170
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479897
524622
アイボリーブラック
594-3174
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479906
524623
チタニウムホワイト
594-3155
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07479915
524624
メタリックゴールド
594-3154
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07479931
524625
メタリックシルバー
594-3163
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479940
524626
メタリックコッパー
594-3173
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479949
524627
メタリックパープル
594-3160
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07479958
524628
メタリックコバルトブルー
594-3162
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07479967
524629
蛍光オレンジ
594-3168
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07479976
524630
蛍光ピンク
594-3165
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください